インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3.65A
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 55mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 6.5mm
長さ = 11.5mm
寸法 = 6.5 x 11.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 140MHz
シリーズ = B82144F2
末端仕様 = アキシャルリード型℃
Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき