商品レビューを投稿する内容量1セット(1000個)注文コード81510250品番B72207S0750K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
バリスタ電圧 = 120V
最大AC定格電圧 = 75V
最大直流定格電圧 = 100V
制限電圧 = 200V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 5.9J
シリーズ = Standard
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 430pF
厚さ = 3.6mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)