EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 1.4nF, B72207S0250K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81510259 品番B72207S0250K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バリスタ電圧 = 39V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 77V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.4nF
長さ = 9mm
奥行き = 11mm
厚さ = 3.7mm
寸法 = 9 x 3.7 x 11mm
リード間隔 = 1.3 mm, 5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする