バリスタ電圧 = 360V
最大AC定格電圧 = 230V
最大直流定格電圧 = 300V
制限電圧 = 595V
クランプ電流 = 25A
エネルギー = 36J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 2500A
静電容量 = 265pF
長さ = 12mm
奥行き = 14.5mm
厚さ = 4.7mm
寸法 = 12 x 4.7 x 14.5mm
リード間隔 = 2 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。