※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□450埋込乳白パネルWi白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81514109 品番XL574PFUKRX9
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

【本体】NNFK35014J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37401CRX9の組合せ

仕様●器具光束:5380lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10〜100%連続調光型> ●電圧:100〜242V ●消費電力:38.4W ●消費効率:140.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.9kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする