STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F410RBT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81517950 品番STM32F410RBT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
幅 = 10mm
STMicroelectronics STM32F410 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F410 マイクロコントローララインは、 STM32 F4 シリーズのエントリレベルの製品です。Cortex-M4 コアと浮動小数点ユニットを搭載しています。バランスのとれた性能と電力効率を必要とするアプリケーション向けに設計されています。組み込みメモリと周辺機器が小型のパッケージ内に高度に集積化されています。. STM32F410は、100 MHzで125 DMIPS / 339 CoreMarkのパフォーマンスを発揮 フラッシュメモリの実行(0 待機状態) ART アクセラレータとダイナミック電力スケーリングによる効率性 最大9個の通信インターフェイス 2.4 Mspsに達する12ビットADCと12ビットDAC 最大9個のタイマ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする