STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F031K6T7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81517959 品番STM32F031K6T7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ファミリー名 STM32F0
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 32
デバイスコア ARM Cortex M0
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 32 kB
最大周波数 48MHz
RAMサイズ 4 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1 16 bit
SPIチャンネル数 1
CANチャンネル数 0
幅 7.2mm
STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする