FIBET 防振マウント,高さ:50mm オネジ専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード81518047 品番4027VE23-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M8
直径 = 40mm
全体の高さ = 27mm
材料 = 天然ゴム
金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg
動作温度 Min = -45℃
オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする