FIBET 防振マウント,高さ:20mm メス-メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード81518108 品番2020DD06-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ブレードタイプ = メス-メスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 20mm
全体の高さ = 20mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 18.4kg
圧縮たわみ = 4mm
メス-メス取り付け - タイプDD. タイプDDのボビンマウントは幅広い用途に使用でき、圧縮又は剪断に使用できます。 これらの製品は、用途に応じて様々な硬度の天然ゴムで作られており、溶接又は低温形成されたねじの付いた亜鉛めっきスチール製のエンドセクションを備えています。 このシリーズの両端にはメスねじが付いています。このねじは、ゴムの部分の整合性や機能性を損なわないキャプティブねじです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする