EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518178 品番B72207S0300K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

バリスタ電圧 = 47V
最大AC定格電圧 = 30V
最大直流定格電圧 = 38V
制限電圧 = 93V
クランプ電流 = 2.5A
エネルギー = 2J
シリーズ = Standard
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.2nF
厚さ = 3.7mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする