画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518214 品番B72210S2301K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

バリスタ電圧 = 470V
最大AC定格電圧 = 300V
最大直流定格電圧 = 385V
制限電圧 = 775V
クランプ電流 = 25A
シリーズ = AdvancedD
静電容量 = 200pF
パッケージ/ケース = 10 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする