EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518275 品番B72214S0350K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

バリスタ電圧 = 56V
最大AC定格電圧 = 35V
最大直流定格電圧 = 45V
制限電圧 = 110V
クランプ電流 = 10A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 1000A
静電容量 = 4.2nF
厚さ = 4.5mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする