バリスタ電圧 = 470V
最大AC定格電圧 = 300V
最大直流定格電圧 = 385V
制限電圧 = 775V
材料 = 金属J
シリーズ = T
直径 = 14mm
最大サージ電流 = 6000A
静電容量 = 400pF
長さ = 17mm
奥行き = 21.6mm
厚さ = 13mm
寸法 = 17 x 21.6 x 13mm
リード間隔 = 5mm
Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>TM ;/sup>バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能