パッケージタイプ = TSSOP
ディスプレイタイプ = LED
ピン数 = 16
供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V
最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = 表面実装℃
幅 = 4.5mm
高さ = 1.05mm
長さ = 5.4mm
最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます