STMicroelectronics マイコン STM8S, 20-Pin TSSOP STM8S003F3P6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81518467 品番STM8S003F3P6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ファミリー名 = STM8S
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = STM8
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 6.5 V
幅 = 4.5mm
STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする