EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81518519 品番B72530T0350K062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

バリスタ電圧 = 56V
最大AC定格電圧 = 35V
最大直流定格電圧 = 45V
制限電圧 = 90V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 600pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする