EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81518546 品番B72214S0381K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バリスタ電圧 = 620V
最大AC定格電圧 = 385V
最大直流定格電圧 = 505V
制限電圧 = 1025V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 80J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 315pF
長さ = 15.5mm
奥行き = 19mm
厚さ = 5.9mm
寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm
リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm
リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする