バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V 最大AC定格電圧 = 35V 最大直流定格電圧 = 45V 制限電圧 = 90V クランプ電流 = 10A 材料 = セラミックJ シリーズ = CT/B 最大サージ電流 = 1000A 静電容量 = 2.5nF 長さ = 5.7mm 奥行き = 5mm パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端