ファミリー名 = STM32F3 パッケージタイプ = LQFP 実装タイプ = 表面実装 ピン数 = 100 デバイスコア = ARM Cortex-M4 データバス幅 = 32bit プログラムメモリサイズ = 256 kB 最大周波数 = 72MHz RAMサイズ = 32 kB USBチャンネル = 1 SPIチャンネル数 = 3 標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V 幅 = 14.2mm