STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L6902D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81518939 品番L6902D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

出力電流 Max = 1A
出力電圧 Max = 34 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 1.235 V
入力電圧 Min = 8 V
入力電圧 Max = 36 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = 10 mV
ロードレギュレーション = 15 mV
寸法 = 5 x 4 x 1.25mm
DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする