曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F303RCT7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード81519000品番STM32F303RCT7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ファミリー名 = STM32F3
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 KB
最大周波数 = 72MHz
RAMサイズ = 40 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 2. →3.6 V
ADC数 = 22 x 12 ビットmm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする