バリスタ電圧 = 750V
最大AC定格電圧 = 460V
最大直流定格電圧 = 615V
制限電圧 = 1240V
クランプ電流 = 100A
エネルギー = 195J
シリーズ = Standard
直径 = 21.5mm
最大サージ電流 = 8000A
静電容量 = 380pF
厚さ = 6.8mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.8mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)