バリスタ電圧 = 47V
最大AC定格電圧 = 30V
最大直流定格電圧 = 38V
制限電圧 = 93V
クランプ電流 = 1A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 7mm
最大サージ電流 = 100A
静電容量 = 720pF
厚さ = 3.6mm
寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)