EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81519210 品番B72210S0500K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バリスタ電圧 = 82V
最大AC定格電圧 = 50V
最大直流定格電圧 = 65V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 25A
エネルギー = 8.4J
シリーズ = Standard
直径 = 12mm
最大サージ電流 = 2500A
静電容量 = 950pF
厚さ = 3.9mm
寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする