バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 130J
シリーズ = AdvanceD-MP
直径 = 16mm
最大サージ電流 = 6000A
静電容量 = 290pF
厚さ = 5.9mm
寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mm
リード間隔 = 7.5mm
Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適