バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 100A
エネルギー = 151J
シリーズ = B72220
直径 = 21.5mm
最大サージ電流 = 8000A
静電容量 = 630pF
奥行き = 2.3mm
厚さ = 5.4mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)