曜日別特売
B72220S0511K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101 EPCOS 81519438

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード81519438品番B72220S0511K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バリスタ電圧 = 820V
最大AC定格電圧 = 510V
最大直流定格電圧 = 670V
制限電圧 = 1355V
クランプ電流 = 100A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 6500A
静電容量 = 460pF
長さ = 21.5mm
奥行き = 26mm
厚さ = 7.1mm
寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm
リード間隔 = 3.5 mm, 10mm
リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする