STMicroelectronics モータドライバIC, 16-Pin PDIP ステッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81523358 品番E-TEA3718DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モータタイプ = ステッパ
トポロジー = バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
動作供給電圧 Max = 50 V
動作供給電圧 Min = 10 V
標準スイッチング周波数 = 30kHz
幅 = 7.1mm
ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする