STマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81523464 品番UC3845BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

最大スイッチング周波数 = 500 kHz
出力電流 = 1 A
コントロール方法 = 電流
降下時間 = 50ns
パッケージタイプ = PDIPns
ピン数 = 8
寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 6.6mm
高さ = 3.32mm
動作温度 Max = +150 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする