STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(31個) 注文コード81523525 品番L6207PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モータタイプ = ブラシ付きDC
トポロジー = デュアルフルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 36
動作供給電圧 Min = 8 V
幅 = 11.1mm
ブラシDCモータドライバ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする