STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ACZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード81523629 品番TL431ACZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = TO-92
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±1.0 %
実装タイプ = スルーホール
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
入力電圧 Max = 37 V
出力電圧 Min = 2.5 V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm
幅 = 3.7mm
電圧基準、調整可能、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする