ホワイトシリーズ ぬか漬け小町

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81526736 品番 TK-19W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ぬか床1kgにぴったりの冷蔵庫用琺瑯製ぬか漬け容器で、すぐに”ぬか漬け生活”が始められます。
酸や塩分に強く、冷蔵庫に収まりやすいシンプルな角形で、市販の熟成ぬか床1kgがぴったりと収まるサイズなので、さらに手軽にコンパクトに”ぬか漬け生活”が楽しめます。
一年中安定した低温保存が可能な冷蔵庫で保存する事で、発酵速度がゆるやかになるので、毎日かき混ぜなくていいのも心強い特徴です。
ぬか床の水分調節用の水取器(磁器製)が付属しています。
オーブン使用可(フタ・水取器を除く)

付属品水取器 材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器 寸法(mm)本体:255×160×70、水取器:58×43×37 ホワイト 容量(mL)1900 質量(g)本体:650、水取器:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする