曜日別特売
AP-30M カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-30M 新日本電工 81527174

カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-30M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード81527174品番AP-30M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体+標準部品
イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。
製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。
水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。
予備塔
アクアパックの予備塔となります。
連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。
再生費用
アクアパックの樹脂再生費用となります。
お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。
標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。

用途
表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車
寸法(Φ×高さH)(mm)234×1198標準流量(L/h)150~600採取量純水採取量約6.8m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約30運転質量(kg)約48商品タイプ予備塔内訳AP-30M 1塔
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※<共通>
※仕様は予告なく変更となることがございます
※AP-30Mは専用の段ボールで納品いたします。メーカー工場へ返送する際に必要となりますので、破棄なされぬようご注意ください。
※アクアパックを初めてご購入をされる場合は、本体+標準部品をご選定ください。
※樹脂のみの単体販売は行っておりません。
※水道水、井戸水、工業用水以外の通水は絶対にしないでください。廃水等を通水させると樹脂再生ができず全量廃棄をせざるを得ない状態になる可能性がございます。またそのような状態になった場合、別途費用を請求させていただく可能性がございます。
※<再生費用のみ>
※樹脂再生を希望される場合は、再生費用の注文コードを購入の上、アクアパックをメーカー工場へご返送ください。再生済み樹脂を充填し、ご返送をいたします。
※注文コードを購入後、AP-30M本体を一週間を目処にご返送ください(標準部品は取り外してください)。
※ご返送時の運賃は発送元払いとなります。
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする