産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81527409 品番 DEH-G8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

ポート数イーサネット:8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)3.4 材質スチール 電源(V)DC12〜36(逆極性保護) 保護構造IP30 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする