ポート数イーサネット:5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5
最大消費電力(W)2.7
材質スチール
電源(V)DC12〜36(逆極性保護)
保護構造IP30
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け
電源供給方式ACアダプター
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜70