日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 三脚式投光器
ディスクボール100W収納ケース付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81527725
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
広い照射角と首振りで照射方向が思いのままの360度照明
材質
MDC PC
消費電力(W)
96
電源コード(m)
5
保護等級
IP65
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
定格光束(Lm)
15700
電球の種類
LED