インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
KOWA Sスペア ボンパラゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
81528380
品番
19470
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平滑面
サイズ
スモール
タイプ
中短毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
7
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
ウレタン塗料
主な用途
業務用、仕上用
ローラーサイズ(inch)
4
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
毛のへたりが少なくキメの細かいローラーパターンです。内装仕上用。