※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 81528407 品番 SSV-22G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。
・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

ネイビー サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底(非耐油) 標準質量(g/片足)約330 機能氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-30
用途:
冷凍冷蔵倉庫作業、冷凍車積込作業
その他業種

軽くて、滑らない。コンテナ内でも踏ん張りが効く。
凍結路面、雪上でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする