ココカフェ 真空二重 取手付きマグカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81528669 品番CC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 フタ・取手/ポリプロピレン 質量(kg)ホワイト 容量(mL)250 質量(g)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×8.3×9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする