カクセー
カクセーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カクセーの グラス・食器・カトラリー
カクセーの マグカップ・グラス・コップ
ココカフェ 真空二重 取手付きマグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81528678
品番
CC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 フタ・取手/ポリプロピレン
質量(kg)
ネイビー
容量(mL)
250
質量(g)
149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×8.3×9.8