※単品画像

5合 炊飯器 白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81528845 品番VS-IT004S-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炊飯予約機能:1〜24時間で設定ができます。
保温機能:最大12時間まで(30分刻み)
しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。
本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク
使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。

用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。) セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書) 材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)2.85 ホワイト タイプマイコン式 消費電力(W)600 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分) 最大炊飯量0.8L(5合) タイマー機能予約1時間〜24時間(30分刻み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする