ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリングバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81529299
品番
CR-1003-BA
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
2.0
包装
バラ売り
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応