曜日別特売
ME-H101 ミーイング 光るマグネットフック ミツヤ 81529335

ME-H101 ミーイング 光るマグネットフック ミツヤ 81529335
ME-H101 ミーイング 光るマグネットフック ミツヤ 81529335

ミーイング 光るマグネットフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81529335品番ME-H101
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

蓄光タイプのマグネットフック。耐荷重1kg。暗くなったら光ってお知らせ。

材質ABS樹脂、鋼線、異方性フェライトマグネット、鋼板寸法(mm)66×40×26、吊下部最大寸法Φ4.5耐荷重(kg)1包装フックの出来るスライドパック入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする