TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 30mΩ ±10%, ER74R03KT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81529999 品番ER74R03KT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抵抗 = 30mΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±10%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER74
温度係数 = 0 → +200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする