抵抗 = 100Ω 定格電力 = 17W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = SBC 温度係数 = ±200ppm/℃ 動作温度 Min = -55℃ SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能