商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)注文コード81530464品番SBCHE6100RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
動作温度 Max = +350℃
動作温度 Min = -55℃
SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能