TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81530516 品番EP3WS10RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抵抗 = 10Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP(Small)
温度係数 = ±400ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする