TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3W47RJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード81530638 品番EP3W47RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抵抗 = 47Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする