商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81530690品番CC3-2403SF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 0.8A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = ±3%
パッケージ = DIP
絶縁電圧 = 500V
奥行き = 16.6mm
シリーズ = CC-E
ロードレギュレーション = 40mV
最低温度 = -40℃