TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81530699 品番CC3-1205SF-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 9→ 18 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
奥行き = 8.51mm
最低温度 = -40℃
CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする